Referenties
Spartex:ECHUPG16.8
Rubix:08961061
Fabrikant:000934.08004.0160.000
EAN:4043952286913


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M16
Zeskantmoeren linkse draad - M.16 ruw staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,53 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 20,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16