Referenties
Vervangen ref.:ECHUBASF20X2
Spartex:ECHUBASFF20X2ISO
Rubix:08022119
Fabrikant:008675.04000.0200.200
EAN:4051426219633


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B/I8675 M20X2,00
Zeskantmoeren met fijne draad, lage vorm M.20X2 ruw staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 8675 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,68 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 33,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen