ELVZ KL.8 MOER D934 M16
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Elektrolytisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01300.160.001
Rubix:08011769
EAN:8715492042132

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : ELVZ KL.8 MOER D934 M16
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Elektrolytisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29,38 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Norm
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16