Referenties
Gedore:60 P 6
Rubix:10013938
Fabrikant:6380560
EAN:4010886638057

Productdetails : GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 6" - 60 P 6
De Gedore 60 P verstelbare moersleutel is voorzien van een verstelmechanisme met stelwiel en een bek die onder een hoek van 15° is geplaatst, waardoor bevestigingsmiddelen in krappe ruimtes gemakkelijker bereikbaar zijn. De sleutel is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal en gefosfateerd, wat zorgt voor een hoge mechanische sterkte en een goede bescherming tegen corrosie.
Kenmerken:
De Gedore 60 P is uitgevoerd volgens het Zweedse model en beschikt over een verstelbare bek die wordt bediend met een linksdraaiende wormspindel. Hiermee kan de bekopening snel worden aangepast aan de afmeting van de moer of bout. Een geïntegreerde maatschaal maakt het mogelijk de bekopening vooraf nauwkeurig in te stellen.
De bek staat onder een hoek van 15°, waardoor moeren en bouten die zich dicht bij obstakels of op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden eenvoudiger bereikbaar zijn. De geslepen bekken zorgen voor een nauwkeurig contact met de grijpoppervlakken.
De sleutel is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal en is voorzien van een gefosfateerde afwerking. Deze behandeling beschermt het staal tegen corrosie en geeft het gereedschap een matte uitstraling. Alle uitvoeringen zijn bovendien voorzien van een ophanggat voor eenvoudige opslag aan een gereedschapspaneel of ophangsysteem.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Oppervlaktebehandeling: gefosfateerd, geslepen bekken
• Hoek van de bek: 15°
• Verstelmechanisme: linksdraaiende wormspindel
• Ophanggat: ja
• Maatschaal: ja
Referentie 60 P 6
• Lengte: 152 mm (6")
• Totale breedte: 45 mm
• Totale hoogte: 12 mm
• Bekopening: 20 mm (25/32")
• Gewicht: 0,145 kg
Referentie 60 P 8
• Lengte: 203 mm (8")
• Totale breedte: 55 mm
• Totale hoogte: 14 mm
• Bekopening: 25 mm (1")
• Gewicht: 0,295 kg
Referentie 60 P 10
• Lengte: 253 mm (10")
• Totale breedte: 69 mm
• Totale hoogte: 16 mm
• Bekopening: 30 mm (1 3/16")
• Gewicht: 0,430 kg
Referentie 60 P 12
• Lengte: 302 mm (12")
• Totale breedte: 80 mm
• Totale hoogte: 19 mm
• Bekopening: 36 mm (1 7/16")
• Gewicht: 0,730 kg
Normen:
• ISO 6787: internationale norm die de afmetingen van verstelbare moersleutels, de toegestane speling van de verstelbare bek en de beproevingsmethoden voor dit type gereedschap vastlegt.
Kenmerken:
De Gedore 60 P is uitgevoerd volgens het Zweedse model en beschikt over een verstelbare bek die wordt bediend met een linksdraaiende wormspindel. Hiermee kan de bekopening snel worden aangepast aan de afmeting van de moer of bout. Een geïntegreerde maatschaal maakt het mogelijk de bekopening vooraf nauwkeurig in te stellen.
De bek staat onder een hoek van 15°, waardoor moeren en bouten die zich dicht bij obstakels of op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden eenvoudiger bereikbaar zijn. De geslepen bekken zorgen voor een nauwkeurig contact met de grijpoppervlakken.
De sleutel is vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal en is voorzien van een gefosfateerde afwerking. Deze behandeling beschermt het staal tegen corrosie en geeft het gereedschap een matte uitstraling. Alle uitvoeringen zijn bovendien voorzien van een ophanggat voor eenvoudige opslag aan een gereedschapspaneel of ophangsysteem.
Specificaties:
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Oppervlaktebehandeling: gefosfateerd, geslepen bekken
• Hoek van de bek: 15°
• Verstelmechanisme: linksdraaiende wormspindel
• Ophanggat: ja
• Maatschaal: ja
Referentie 60 P 6
• Lengte: 152 mm (6")
• Totale breedte: 45 mm
• Totale hoogte: 12 mm
• Bekopening: 20 mm (25/32")
• Gewicht: 0,145 kg
Referentie 60 P 8
• Lengte: 203 mm (8")
• Totale breedte: 55 mm
• Totale hoogte: 14 mm
• Bekopening: 25 mm (1")
• Gewicht: 0,295 kg
Referentie 60 P 10
• Lengte: 253 mm (10")
• Totale breedte: 69 mm
• Totale hoogte: 16 mm
• Bekopening: 30 mm (1 3/16")
• Gewicht: 0,430 kg
Referentie 60 P 12
• Lengte: 302 mm (12")
• Totale breedte: 80 mm
• Totale hoogte: 19 mm
• Bekopening: 36 mm (1 7/16")
• Gewicht: 0,730 kg
Normen:
• ISO 6787: internationale norm die de afmetingen van verstelbare moersleutels, de toegestane speling van de verstelbare bek en de beproevingsmethoden voor dit type gereedschap vastlegt.
Adjustable spanner, open end 6" ISO 6787, jaw set at 15° Swedish pattern, roller with left hand thread With scale Chrome-vanadium steel Phosphate finish, polished heads
Sterke punten
• Verstelbare bek vermindert het aantal benodigde sleutels
• Geïntegreerde maatschaal maakt het eenvoudig de gewenste bekopening vooraf in te stellen
• Bek onder een hoek van 15° vergemakkelijkt de toegang tot bevestigingsmiddelen dicht bij obstakels
• Chroom-vanadiumstaal en gefosfateerde afwerking dragen bij aan een lange levensduur en een goede corrosiebestendigheid
• Ophanggat maakt eenvoudig opbergen aan een gereedschapspaneel of ophangsysteem mogelijk
• Geïntegreerde maatschaal maakt het eenvoudig de gewenste bekopening vooraf in te stellen
• Bek onder een hoek van 15° vergemakkelijkt de toegang tot bevestigingsmiddelen dicht bij obstakels
• Chroom-vanadiumstaal en gefosfateerde afwerking dragen bij aan een lange levensduur en een goede corrosiebestendigheid
• Ophanggat maakt eenvoudig opbergen aan een gereedschapspaneel of ophangsysteem mogelijk
Toepassingen
Deze verstelbare moersleutel is geschikt voor mechanisch onderhoud, montagewerkzaamheden, industriële assemblage en reparatie van machines en installaties. Dankzij de verstelbare bekopening kan met één gereedschap aan moeren en bouten van verschillende afmetingen worden gewerkt.
De sleutel wordt veel gebruikt in werkplaatsen, onderhoudsdiensten, bij de installatie van technische apparatuur en voor werkzaamheden in de metaalbewerking, leidingtechniek en algemeen onderhoud, waar regelmatig bevestigingsmiddelen in uiteenlopende metrische maten voorkomen.
De sleutel wordt veel gebruikt in werkplaatsen, onderhoudsdiensten, bij de installatie van technische apparatuur en voor werkzaamheden in de metaalbewerking, leidingtechniek en algemeen onderhoud, waar regelmatig bevestigingsmiddelen in uiteenlopende metrische maten voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Opening | 20 |
| Lengte | 155 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,86 excl. BTW
/ stuk
€ 13,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden