Referenties
Bahco:7800SZ-9/16
Rubix:A0764249
EAN:7314150528547

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 6KANT 9/16 INCH 7800SZ-9/16
Dopsleutels standaard lengte, 1/2". Zeskant, inch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Opening | 9/16 |
| Lengte | 38 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | gepolijst |
| Diameter | 20,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,72 excl. BTW
/ stuk
€ 9,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
