STANLEY FATMAX VERSTELBARE MOERSLEUTEL 150 MM 0-95-872
Moersleutel verstelbaar FatMax™
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-95-872
Rubix:10133066
EAN:3253560958725

Productdetails : STANLEY FATMAX VERSTELBARE MOERSLEUTEL 150 MM 0-95-872
Sterke punten
• Chroom vanadium staal
• Brede ergonomische handgreep
• Roestbestendige chroom afwerking
• Brede ergonomische handgreep
• Roestbestendige chroom afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 10x85x200 mm |
| Opening | 26 |
| Lengte | 150 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,92 excl. BTW
/ stuk
€ 15,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen