Referenties
Milwaukee:4932480575
Rubix:A0878337
Fabrikant:4932480575
EAN:4058546408602

Productdetails : MILWAUKEE RINGSLEUTEL OPEN 9X11MM 4932480575
Moersleutel 9x11 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 9 x 11 mm |
| Lengte | 152,9 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,50 excl. BTW
/ stuk
€ 26,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
