Referenties
Molykote:S-1011 / 400ml
Rubix:07020446
EAN:5413278392466

Productdetails : MOLYKOTE S-1011 SPUITBUS 400 ML
Siliconenvrij lossingsproduct. Behandling van metalen mallen voor een uitstekende lossing van kunststofonderdelen waar en siliconenvrij coating is gewenst.
Sterke punten
• Maakt nabehandling van oppervlakken mogelijk, bijv. schilderen, enz.
• Temperatuurbereik -55°C tot +220°C
• Temperatuurbereik -55°C tot +220°C
Toepassingen
Behandeling van metalen mallen om kunststofonderdelen gemakkelijk te ontvormen in alle gevallen waarin het wenselijk is een lossingsmiddel zonder siliconen te gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 220 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes