GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMASTER K 3/4", 110-550NM - DMK 550

Momentsleutel Dremaster DMK

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:DMK 550
Rubix:A0210401
Fabrikant:2641275
EAN:4002805931417
GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMASTER K 3/4", 110-550NM - DMK 550

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment110 N.m
Maximaal aanhaalmoment550 N.m
Aansluiting3/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE MOMENTSLEUTEL DREMASTER K 3/4", 110-550NM - DMK 550


Toepassing:
• gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10.9 tot M24-8.8, M30-5.6)
• verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht Uitvoering:
• geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen.
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
• modellen DMK: 1/2" paddenstoelkop-omsteekvierkant met drukknopontgrendeling en kogelborging. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4 doorsteekvierkant en stiftborging
• robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof delen
• ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
• omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment
• met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
• ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
• ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool
• mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd
• beveiligd verstel-afstellingssysteem
Momentsleutel DREMASTER K 3/4", 110-550 Nm Toepassing: gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M7-10.9 tot M24-8.8, M30-5.6) verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht Uitvoering: geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen. voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien modellen DMK: 1/2" paddenstoelkop-omsteekvierkant met drukknopontgrendeling en kogelborging. Vanaf modelnr. DMK 400 met 3/4 doorsteekvierkant en stiftborging robuuste, gelakte stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof delen ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp omschakeling tussen hoofdschaal N·m en secundaire schaal lbf·ft voor vermijding van afleesfouten bij het instellen van het gewenste draaimoment met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling met instructiesymbool mogelijkheid voor snelverstelling door haakse stiftsleutel, niet meegeleverd beveiligd verstel-afstellingssysteem

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3800 g
Minimaal aanhaalmoment110 N.m
Maximaal aanhaalmoment550 N.m
Aansluiting3/4 ''
Lengte953,2 mm
Gewicht3,94 kg
Bevestiging20 mm
Typemomentsleutel
Aangepaste tariefcode82041100
€ 753,44 excl. BTW
/ stuk
€ 911,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen