FACOM MOMENTSLEUTEL MET VASTE RATEL 1/4 5-25 NM R.208-25PB
Momentsleutel met vaste ratel
Zie technische informatieReferenties
Facom:R.208-25PB
Rubix:10105020
EAN:3148517594210




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 5 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 25 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL MET VASTE RATEL 1/4 5-25 NM R.208-25PB
De Facom momentsleutel biedt een nauwkeurige controle van het aandraaimoment, wat onmisbaar is voor onderhouds-, montage- en kwaliteitscontrolewerkzaamheden. Deze sleutel is ontworpen voor professioneel gebruik en garandeert betrouwbaarheid, duurzaamheid en gebruikscomfort. Dankzij de hoge precisie, de sensorische activering en de robuustheid biedt dit gereedschap een essentiële oplossing voor alle taken die uiterste nauwkeurigheid vereisen.
Kenmerken:
Deze Facom momentsleutel is ontwikkeld voor precieze interventies op gevoelige mechanische verbindingen. De ratel heeft 72 tanden en biedt een terugstelhoek van 5°, wat het werken in beperkte ruimtes vergemakkelijkt. De automatische herinstelling, gecombineerd met een hoor- en voelbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde moment, zorgt voor veilig en intuïtief gebruik. De bi-materiaal handgreep garandeert een uitstekende grip, zelfs in veeleisende omgevingen. De sleutel is eenrichting werkend en is geschikt voor gebruik met doppen om een directe krachtoverdracht mogelijk te maken.
Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Ophangbaar: ja
• Verpakking: kunststof koffer
• Grip: bi-materiaal
• Signaal bij bereiken van moment: hoorbaar
• Nauwkeurigheid rechtsom, uit fabriek: +/-4%
Normen:
Deze momentsleutel wordt geleverd met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789. Deze norm specificeert de prestatie-eisen en verificatiemethoden voor handbediende momentsleutels en garandeert betrouwbaarheid en precisie van het toegepaste moment in een industriële of onderhoudscontext.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk op het gebied van professioneel gereedschap. Het biedt meer dan 10.000 referenties voor de mechanica, industrie, luchtvaart en energiesector. Facom onderscheidt zich door de kwaliteit, innovatie en duurzaamheid van zijn producten, ondersteund door meer dan 100 jaar erkende expertise.
Kenmerken:
Deze Facom momentsleutel is ontwikkeld voor precieze interventies op gevoelige mechanische verbindingen. De ratel heeft 72 tanden en biedt een terugstelhoek van 5°, wat het werken in beperkte ruimtes vergemakkelijkt. De automatische herinstelling, gecombineerd met een hoor- en voelbaar signaal bij het bereiken van het ingestelde moment, zorgt voor veilig en intuïtief gebruik. De bi-materiaal handgreep garandeert een uitstekende grip, zelfs in veeleisende omgevingen. De sleutel is eenrichting werkend en is geschikt voor gebruik met doppen om een directe krachtoverdracht mogelijk te maken.
Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Ophangbaar: ja
• Verpakking: kunststof koffer
• Grip: bi-materiaal
• Signaal bij bereiken van moment: hoorbaar
• Nauwkeurigheid rechtsom, uit fabriek: +/-4%
Normen:
Deze momentsleutel wordt geleverd met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789. Deze norm specificeert de prestatie-eisen en verificatiemethoden voor handbediende momentsleutels en garandeert betrouwbaarheid en precisie van het toegepaste moment in een industriële of onderhoudscontext.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk op het gebied van professioneel gereedschap. Het biedt meer dan 10.000 referenties voor de mechanica, industrie, luchtvaart en energiesector. Facom onderscheidt zich door de kwaliteit, innovatie en duurzaamheid van zijn producten, ondersteund door meer dan 100 jaar erkende expertise.
Sterke punten
• Nauwkeurige momentcontrole met een tolerantie van +/-4%
• Ratel met 72 tanden voor uitstekende hanteerbaarheid, ook in krappe ruimtes
• Hoor- en voelbaar signaal bij het ingestelde moment voor duidelijke activering
• Automatische herinstelling voor een vlotte en veilige werking
• Bi-materiaal handgreep voor comfortabele en antislipgrip
• Geleverd met beschermkoker voor veilig transport en opslag
• Ratel met 72 tanden voor uitstekende hanteerbaarheid, ook in krappe ruimtes
• Hoor- en voelbaar signaal bij het ingestelde moment voor duidelijke activering
• Automatische herinstelling voor een vlotte en veilige werking
• Bi-materiaal handgreep voor comfortabele en antislipgrip
• Geleverd met beschermkoker voor veilig transport en opslag
Toepassingen
Deze momentsleutel is ideaal voor nauwkeurig aandraaien in industriële onderhoudswerkplaatsen, bij assemblage van mechanische componenten of voor kwaliteitscontroles in productie. Deze sleutel wordt aanbevolen voor sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, elektronica, industriële apparatuur en energie-installaties, waar betrouwbare bevestiging essentieel is. Dit product is geschikt voor zowel productieomgevingen als interventies op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 5 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 25 N.m |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Norm | iso 6789 |
| Type | momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,00 excl. BTW
/ stuk
€ 286,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden