Referenties
Stahlwille:96504002
Rubix:10129417
Fabrikant:96504002
EAN:4018754311354


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 4 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Aansluiting | 3/8' '' |
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 3/8'' 730R/2QUICK
Stahlwille SERVICE‑MANOSKOP® 730R/2 Quick klikmomentsleutel voor gecontroleerd aandraaien: 3/8" aansluiting, 4–20 N·m en QuickSelect snel instellen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 4 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Lengte | 255 mm |
| Gewicht | 0,455 kg |
| Bevestiging | 9 x 12 mm |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Type | service-manoskop® 730r/2 quick (kliktype, quickselect) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,70 excl. BTW
/ stuk
€ 442,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen