STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 714/2

Elektromechanische momentsleutel MANOSKOP® serie met koppelaflezing en hoekmeting met opzetstuk voor bits

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:96500902
Rubix:10127452
Fabrikant:714/ 2
EAN:4018754222797
STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 714/2
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment2 N.m
Maximaal aanhaalmoment20 N.m
Aansluiting9x12 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE DIGITALE MOMENTSLEUTEL 714/2


4 meetmodi (aanhaalmoment, draaiingshoek, aanhaalmoment met referentie draaiingshoek, draaiingshoek met referentie aanhaalmoment), grafisch kleurendisplay met hoge resolutie met extra signaallampjes aan de zijkant, vrij configureerbare menustructuur, optioneel: li-ion-accu nr. 7195-2 en oplader nr. 7160, 3 functiemodi: klikkend, peak (aanwijzend met piekwaarde weergave) en track (aanwijzend met aanhaalmoment weergave), micro-USB-poort, bajonetsluiting voor batterijvak, QuickRelease-veiligheidsvergrendeling - wisselsysteem voor insteekgereedschappen, draaiingshoekmeting zonder referentiearm, data-opslag (< 2.500 schroefverbindingen), tot 200 schroefverbindingen in maximaal 25 afloopschema's programmeerbaar, verschillende tolerantiegrenzen per schroefverbinding instelbaar, akoestische en optische beoordeling van de verbinding, snelle en nauwkeurige instelling via toetsenbord, geen per ongeluk verstellen door automatische toetsenblokkering, overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal en afklik (rechts), automatische herinnering aan de volgende kalibratietermijn na tijdsinterval en/of het aantal belastingen, volautomatische kalibratie en justering met de perfectControl kalibreer- en justeerinstallatie nr. 7794-2 (aanhaalmoment) of nr. 7794-3 (aanhaalmoment en draaiingshoek), meeteenheden: Nm, ft.lb, in.lb, automatisch het juiste aanhaalmoment na ingave van een afwijkende steekmaat, na ontlasting direct weer gereed voor gebruik, rechts- en linksomgebruik - voor linksomgebruik in de functiemodus klikkend moet het insteekgereedschap 180° worden gedraaid, voelbaar en akoestisch signaal, aanhaalmoment en draaiingshoek gelijktijdig zichtbaar, meting onafhankelijk van het vastpakpunt (gr. 1, 2 en 4), veilige toepassing door ergonomisch gevormde handgreep (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en skydrol), 2 certificaten (aanhaalmoment, draaiingshoek), in stevige kunststoffen koffer (gr. 40-100 In metalen kist), industrieel design, gepatenteerd, levering met Sensomaster software Basic, USB-kabel, 4 potlood-batterijen AAA/LR03, 1,5 V. potlood-NiMH-accu's AAA, 1,2 V, kunnen worden gebruikt, weergave-nauwkeurigheid draaiingshoek 0,1°, weergave-afwijking draaiingshoek ± 1%, ± 1 digit, weergave-nauwkeurigheid aanhaalmoment ? 60 Nm: 0,01 Nm; > 60 Nm: 0,1 Nm, weergave-afwijking aanhaalmoment ± 2%, ± 1 digit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x80x560 mm
Logistiek gewicht805 g
Minimaal aanhaalmoment2 N.m
Maximaal aanhaalmoment20 N.m
Aansluiting9x12 ''
Lengte226 mm
Gewicht0,38 kg
Bevestiging9x12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.397,25 excl. BTW
/ stuk
1.690,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen