EXPERT MOMENTSLEUTEL EXPERT E100109

Momentsleutels

Zie technische informatie

Referenties

Expert:E100109
Rubix:A0091983
EAN:3258951001097
EXPERT MOMENTSLEUTEL EXPERT E100109

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment60 N.m
Maximaal aanhaalmoment340 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT MOMENTSLEUTEL EXPERT E100109


- ISO 6789
- Nauwkeurigheid: ± 4%.
- Comfortabele handgreep.
- Directe aflezing van de koppelwaarde.
- Snel en eenvoudig in te stellen.
- Bewezen duurzaamheid:
- Geleverd met kalibratiecertificaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimaal aanhaalmoment60 N.m
Maximaal aanhaalmoment340 N.m
Aansluiting1/2 ''
Lengte620 mm
Gewicht1,73 kg
NormISO 6789
€ 132,29 excl. BTW
/ stuk
€ 160,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen