Referenties
Metabo:635416000
Rubix:A0496641
Fabrikant:635416000
EAN:4061792237308

Productdetails : METABO VLOERMONDSTUK QUICK. -35 MM. 300MM
Robuuste multifunctionele sproeier, Multifunctioneel – ook geschikt voor nat gebruik, om vloeistof op te zuigen, Met borstellijst, Standaarduitrusting bij AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkbreedte | 300 mm |
| Type borstel | met borstenleiste |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,00 excl. BTW
/ stuk
€ 30,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen