Referenties
Kärcher:2.640-482.0
Rubix:39120013
Fabrikant:2.640-482.0
EAN:4002667770155



Productdetails : KARCHER NOZZLE PACK 018 2.640-482.0
Machinespecifieke sproeierset bestaande uit power sproeiers en schroefdraadaansluitingen voor een optimale werking van Kärcher HP reinigers (450 tot 500 l/u). Past op de volgende modellen: 2.640-679.0, 2.640-355.0 en 2.641-065.0.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x35x22 mm |
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Opening | 18 mm |
| Type | nozzleset voor oppervlaktereiniger |
| Voor model | hds 5/11 u plus *eu |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,40 excl. BTW
/ stuk
€ 68,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen