KARCHER ROTERENDE RIOOLREINIGINGSPROEIER 6.415-440.0
Roterende pijpzuigmond voor KARCHER HP reinigers
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:6.415-440.0
Rubix:39129919
Fabrikant:6.415-440.0
EAN:4002667218121



Productdetails : KARCHER ROTERENDE RIOOLREINIGINGSPROEIER 6.415-440.0
4-spuit roterende spuitkop voor buisreiniging 050 diam 16 mm, met R 1/8" aansluiting voor montage op buisreinigingsslang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x90x28 mm |
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Opening | 65 mm |
| Type | roterende pijpmondstuk 065 ø16 |
| Voor model | hds 7/16 c *eu-i |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,97 excl. BTW
/ stuk
€ 355,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen