Referenties
Kärcher:2.639-187.0
Rubix:39120035
Fabrikant:2.639-187.0
EAN:4002667391732

Productdetails : KARCHER SPROEIERSET 2.639-187.0
Machinespecifieke sproeierset bestaande uit power sproeiers en schroefdraadaansluitingen voor een optimale werking van Kärcher HP reinigers (650 tot 850 l/u). Past op de volgende modellen: 2.640-679.0, 2.640-355.0 en 2.641-065.0.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x50x32 mm |
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Opening | 25 mm |
| Type | nozzleset voor oppervlaktereiniger |
| Voor model | hds 8/18-4 m *eu-i |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,77 excl. BTW
/ stuk
€ 71,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
