Referenties
Gedore:135-10
Rubix:10027097
Fabrikant:8782860
EAN:4010883878289

Productdetails : GEDORE MONTAGEDOORN 230X22X10MM - 135-10
• chroom-vanadium-staal 59CrV4
• over de gehele lengte gehard en ontlaten
• speciale afmetingen op aanvraag leverbaar
Montagedoorn 230x22x10 mm chroom-vanadium-staal 59CrV4 over de gehele lengte gehard en ontlaten speciale afmetingen op aanvraag leverbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Handvat | chroom vanadium staal |
| Gewicht | 490 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,84 excl. BTW
/ stuk
€ 26,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
