Referenties
Gedore:135-12
Rubix:10027099
Fabrikant:8783080
EAN:4010883878302

Productdetails : GEDORE MONTAGEDOORN 280X27X12MM - 135-12
• chroom-vanadium-staal 59CrV4
• over de gehele lengte gehard en ontlaten
• speciale afmetingen op aanvraag leverbaar
Montagedoorn 280x27x12 mm chroom-vanadium-staal 59CrV4 over de gehele lengte gehard en ontlaten speciale afmetingen op aanvraag leverbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 890 g |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 280 mm |
| Handvat | chroom vanadium staal |
| Gewicht | 890 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,72 excl. BTW
/ stuk
€ 37,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden