TEGERA HANDSCHOEN 8820 MT 5

Montagehandschoenen 8820 TEGERA®

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8820-5
Rubix:A0612676
EAN:7340118389363
TEGERA HANDSCHOEN 8820 MT 5

Technische samenvatting

Maat5
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8820 MT 5


Een goed zichtbare gebreide handschoen voor precisiewerk in droge tot vochtige omgevingen. Flexibel en zacht met touchscreen-functionaliteit, wat een naadloze overgang tussen taken mogelijk maakt zonder de handschoen te hoeven uittrekken. Nitrilschuim-dipping voor optimale grip. Gemaakt van 15 gg vezel om het hele dag comfort te garanderen.
Een hoog zichtbare gebreide handschoen met nitrildompeling en touchscreen-functionaliteit.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreen, Latexvrij, Goed zichtbare kleur

Toepassingen

Landbouwwerk, Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Constructie, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat5
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Gebruiksomgevingvet of vettig
Kleurzwart
Lengte200 mm
€ 62,76 excl. BTW
/ 12 paar
€ 75,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat