LOCTITE KOPER MONTAGEPASTE LB 8008 POT 453 GR

Montagepasta Anti-Seize LB 8008

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:LB 8008
Rubix:07012996
Fabrikant:503147
EAN:0079340375925
LOCTITE KOPER MONTAGEPASTE LB 8008 POT 453 GR

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE KOPER MONTAGEPASTE LB 8008 POT 453 GR


LOCTITE LB 8008 is een exclusieve Anti-seize smeerpasta bestaande uit een suspensie van koper en grafiet in een hoogwaardig vet, verpakt in een pot met kwastdop. Het product wordt gebruikt voor onder andere schroeven, moeren, pijpen, uitlaatpijpbouten en remklauwbouten. Het is bestand tegen extreem hoge temperaturen (tot +980 °C) en beschermt tegen roest, corrosie, vastvreten en koudlassen. Het product behoort tot NLGI-klasse 0.

Sterke punten


• bestand tegen zeer hoge temperaturen tot +980 °C
• unieke pot met kwastdop
• NLGI-klasse 0
• beschermt tegen roest, corrosie, vastvreten en koudlassen
• gebruikt voor schroeven, moeren, pijpen, uitlaatpijpbouten en remklauwbouten

Toepassingen

Exclusief Anti-seize smeermiddel bestaande uit een suspensie van koper en grafiet in een hoogwaardig vet, verpakt in een pot met kwastdop. NLGI-klasse 0.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)174,625x174,625x190,500 mm
Inhoud453 ml
Verpakkingseenheidblik
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur980 °C
32,87 excl. BTW
/ stuk
39,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden