LOCTITE ANTI SEIZE LB 8009 POT 3,6 KG
Montagepasta Anti-Seize LB 8009
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:LB 8009
Rubix:07012998
Fabrikant:504233

Documenten
Productdetails : LOCTITE ANTI SEIZE LB 8009 POT 3,6 KG
LOCTITE LB 8009 is een metaalvrij Anti-seize smeermiddel met grafiet en calciumfluoride in een pot met kwastdop. Zorgt voor een uitstekende smering van alle metalen, inclusief roestvrij staal, aluminium en zachte metalen. Bestand tegen extreem hoge temperaturen tot +1.315 °C. Product van NLGI-klasse 1.
Sterke punten
• bestand tegen zeer hoge temperaturen tot +1.315 °C
• unieke pot met kwastdop
• NLGI-klasse 1
• metaalvrij
• uitstekende smering van alle metalen, inclusief roestvrij staal, aluminium en zachte metalen.
Toepassingen
Metaalvrij Anti-seize smeermiddel in een pot met kwastdop, met grafiet en calciumfluoride. NLGI-klasse 1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,122x87,122x114,275 mm |
| Inhoud | 207 ml |
| Gewicht | 3600 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,44 excl. BTW
/ stuk
€ 375,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen