FESTO MONTAGEPLAAT VN-T3-BP-NRH 193641

Montageplaat VN-T3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VN-T3-BP-NRH
Rubix:05099727
Fabrikant:193641
EAN:4052568043964
FESTO MONTAGEPLAAT VN-T3-BP-NRH 193641

Technische samenvatting

Typemontageplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MONTAGEPLAAT VN-T3-BP-NRH 193641


Montageplaat VN-T3-BP-NRH voor vacuümgenerator VN-… met breedte 14 mm. DIN-railmontage. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=0 - 60 °C, Max. aandraaimoment=0,5 Nm, Productgewicht=3,5 g, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring, * met DIN-rail)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9,61 g
Typemontageplaat
Land van oorsprongHU
2,04 excl. BTW
/ stuk
2,47 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden