Referenties
Pferd Tools:KE 1025 6 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082838
Fabrikant:32209278
EAN:4007220102794

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE1025 6AR 80 O 5V
O hardheid stiftstenen zijn gemaakt van een keramische binding en roze aluminiumoxide. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Hoge verspaningswaarden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.
Toepassingen
Bewerking van stalen oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden