PFERD STIFTSTEEN KE2032 6ADW 60 M 5V

Montagepunten KE 2032 6 ADW 60 M 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:KE 2032 6 ADW 60 M5V STEEL
Rubix:23081978
Fabrikant:32208256
EAN:4007220660294
PFERD STIFTSTEEN KE2032 6ADW 60 M 5V

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE2032 6ADW 60 M 5V


M hardheid stiftstenen worden vervaardigd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van donkerrode harde bovenkorund en witte bovenkorund met goede fragmentatie. Deze combinatie van korrels zorgt voor een uitgebalanceerde verhouding tussen verwijderingsvolume per tijdseenheid en levensduur. Hardheid M is de meest veelzijdige binding voor het bewerken van staal en gietstaal.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Hoge verspaningswaarden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.

Toepassingen

Bewerking van stalen oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68042230
€ 43,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen