PFERD STIFTSTEEN WR0510 3AR 100 O 5V

Montagepunten WR 0510 3 AR 100 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:WR 0510 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082812
Fabrikant:31404270
EAN:4007220100820
PFERD STIFTSTEEN WR0510 3AR 100 O 5V

Technische samenvatting

Diameter5 mm
Asdiameter3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN WR0510 3AR 100 O 5V


O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding bieden deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een hoog verspaningsrendement per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter5 mm
Asdiameter3 mm
Korrel100
Aangepaste tariefcode68042230
27,70 excl. BTW
/ 10 stuks
33,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen