PFERD STIFTSTEEN W 175 3 AR 80 O 5V

Montagepunten ZY 1010 3 AR 80 O 5 V

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 1010 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082747
Fabrikant:35835278
EAN:4007220118467
PFERD STIFTSTEEN W 175 3 AR 80 O 5V

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Asdiameter3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN W 175 3 AR 80 O 5V


O hardheid stiftstenen zijn gemaakt van een keramische binding en roze aluminiumoxide. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter10 mm
Asdiameter3 mm
Korrel80
Aangepaste tariefcode68042230
€ 24,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen