PFERD STIFTSTEEN ZY 4006/6 AN 46 N 5B CIL.
Montagepunten ZY 4006 6 AN 46 N 5 B
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZY 4006 6 AN 46 N5B INOX EDGE
Rubix:23085252
Fabrikant:31375614
EAN:4007220100479

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 4006/6 AN 46 N 5B CIL.
Gemonteerde punten met een L-hardheid worden vervaardigd met behulp van een hoogwaardige kunstharsbinding met een mengsel van witte en donkerrode aluminiumoxide schuurkorrels. De relatief zachte binding bevat slijpbevorderende additieven en zorgt in combinatie met het slijpkorrelmengsel voor uitzonderlijke verwijderingsprestaties met een lange levensduur. Hardheid L is speciaal ontworpen voor oppervlaktegebruik op roestvast staal (INOX) en voor universeel gebruik op non-ferrometalen en brons.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Sterke punten
Hoge verspaningssnelheden en kortere slijptijden betekenen lagere arbeidskosten. Hardheid M is geclassificeerd als een binding die zeer gemakkelijk te slijpen is. Hoge geometrische stabiliteit, consistente kwaliteit en nauwe maattoleranties.
Toepassingen
Stalen oppervlakken bewerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 40 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 25,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen