FESTO MEERSTANDENKIT DPVU-63 161200

Montageset DPVU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:DPVU-63
Rubix:05108982
Fabrikant:161200
EAN:4052568071912
FESTO MEERSTANDENKIT DPVU-63 161200
Technische samenvatting
Typedpvu kit voor meerdere posities
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MEERSTANDENKIT DPVU-63 161200


Meerstandenkit DPVU-63 voor de montage van 3- en 4-standencilinders, samengebouwd uit 2 standaard typen ADVU. Grootte=63, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=308 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht354,73 g
Typedpvu kit voor meerdere posities
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
114,83 excl. BTW
/ stuk
138,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen