MOTIP INDUSTRIAL RAL 6019 PASTEL GROEN 400ML 07129
MOTIP INDUSTRIAL RAL 6019 PASTEL GROEN 400ML 07129
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Motip:07129
Rubix:0799109180
Fabrikant:07129
EAN:8711347071296

Documenten
Productdetails : MOTIP INDUSTRIAL RAL 6019 PASTEL GROEN 400ML 07129
- Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor professioneel gebruik
- Voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof
- De lak heeft een duurzame kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een goede corrosiewering
- MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig en lichtecht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | 15 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,06 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 90,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen