FESTO MOTORCONTROLLER CMMP-AS-C2-3A-M3 1501325
Motorcontroller
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CMMP-AS-C2-3A-M3
Rubix:05111050
Fabrikant:1501325
EAN:4052568237899

Documenten
Productdetails : FESTO MOTORCONTROLLER CMMP-AS-C2-3A-M3 1501325
Motorcontroller CMMP-AS-C2-3A-M3 Voor de CMMP-AS-...-M3 motorcontroller is een CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 of CAMC-G-S3 kaart nodig. Bevestigingsmethode=(* op voet, * geschroefd), Productgewicht=2100 g, Display=7-segments display, Goedkeuring=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE Markering (zie Conformiteitsverklaring)=(* in overeenstemming met de Europese EMC Richtlijn, * in overeenstemming met de Europese Machinerichtlijn, * in overeenstemming met de Europese Laagspanningsrichtlijn)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | motorcontroller |
| Aangepaste tariefcode | 85044084 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.419,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1.717,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen