Referenties
Siemens:3RW4046-1BB04
Rubix:3499117035
EAN:4011209693234

Productdetails : SIEMENS SOFT STARTER 3RW4046-1BB04
Siemens soft starter 3rw4046-1bb04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | sirius soft starter s3 |
| Spanning | 480 V |
| Vermogen | 45000 W |
| Serie | 3rw40 (s3) |
| Beschermingsgraad (IP) | ip00 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.867,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2.259,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
