Referenties
Festo:EAMF-A-48B-55A
Rubix:05115788
Fabrikant:558177
EAN:4052568096786

Documenten
Productdetails : FESTO MOTORFLENS EAMF-A-48B-55A 558177
Motorflens EAMF-A-48B-55A Grootte=48, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Motor flange EAMF-A-48B-55A Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Interface code Motor In=55A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 83,31 g |
| Type | motorflens eamf, mtr-fl |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,58 excl. BTW
/ stuk
€ 55,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen