(U) Q-SAFE 6822364 OORDOP VOORGEVORMD+KOORDJES (DS=200ST)
MOULDED CORDED EAR PLUG PACK OF 200
Zie technische informatieReferenties
Q-Safe:QSH-MCEP
Rubix:22780180
Fabrikant:QSH-MCEP






Technische samenvatting
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 26 dB |
|---|---|
| Koord | ja |
| Detecteerbaar | nee |
Productdetails : (U) Q-SAFE 6822364 OORDOP VOORGEVORMD+KOORDJES (DS=200ST)
Thermoplastic reusable rubber corded ear plug that allows for easy insertion. Supplied with cord to prevent plug loss. Conforms to EN352-2.H=26 M=23 L=22 SNR=26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 26 dB |
| Koord | ja |
| Detecteerbaar | nee |
| Type | gegoten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,70 excl. BTW
/ doos
€ 235,59 incl. BTW
- Niet meer leverbaar