FESTO AFTAKKINGSMODULE MS6-FRM-1/2-I 536969

MS6 aftakmodule

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-FRM-1/2-I
Rubix:05132344
Fabrikant:536969
EAN:4052568087920
FESTO AFTAKKINGSMODULE MS6-FRM-1/2-I 536969

Technische samenvatting

Typems6 aftakmodule
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFTAKKINGSMODULE MS6-FRM-1/2-I 536969


Vertakkingsmodule MS6-FRM-1/2-I met geïntegreerde terugslagfunctie, richting van de stroom: van links naar rechts Bevestigingspositie=elke, Ontwerpstructuur=(* vertakkingsmodule, * met terugslagfunctie), Werkdruk=0 - 20 bar, Standaard nominaal debiet in hoofdstroomrichting 1->2=6000 l/min, Standaard nominaal debiet uitlaat boven=3100 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typems6 aftakmodule
Aangepaste tariefcode84219990
€ 41,73 excl. BTW
/ stuk
€ 50,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen