CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT D.3 90 GR - 863093
Multi-cut - Gereedschap multi-functies - Volhardmetaal - 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863093
Rubix:20853540
EAN:3660338177118


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM FREES MULTI-CUT D.3 90 GR - 863093
Multi-cut - Gereedschap multi-functies - Volhardmetaal - 90°
Multifunction tool VHM 90° 3mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 6 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, koper, brons, messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,44 excl. BTW
/ stuk
€ 48,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen