Referenties
Iscar:5623031
Rubix:20793436

Technische samenvatting
| Type plaatje | mm ec250e22r05cf-4t15 (mm ec-cf) |
|---|---|
| Schakering | ic908 |
| Materiaal | volhardmetaal |
Productdetails : ISCAR MULTI-MAS. FREESK. MM EC250E22R05CF-4T15 IC908 5623031
MULTI-MASTER interchangeable solid carbide heads with 38° helix and variable pitch for roughing and finishing operations. High material removal rates chatter free. Used for machining alloyed and stainless steel and exotic materials.
Iscar Multi-Master freeskop MM EC250E22R05CF-4T15 IC908 met TiAlN-coating voor chattervrije ruw- en nabewerking. Ø25 mm, 4 snijkanten en 0,5 mm radius.
Toepassingen
Milling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | mm ec250e22r05cf-4t15 (mm ec-cf) |
| Schakering | ic908 |
| Materiaal | volhardmetaal |
| Insertmaat | 25 mm |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,00 excl. BTW
/ stuk
€ 314,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen