Referenties
Knipex:12 72 190
Rubix:A0249958
EAN:4003773088165

Technische samenvatting
| Lengte | 190 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 4 mm² |
Documenten
Productdetails : KNIPEX MULTITOOL NEXSTRIP 12 72 190
Perfect krimpen: snel en gelijkmatig krimpen van afzonderlijke adereindhulzen, het krimpmechanisme met ratel garandeert de vereiste krimpdrukPrecies strippen: past zich automatisch aan de kabeldiameter aan en zorgt voor gelijkblijvende striplengten met de instelbare lengteaanslag, vooral bij repeterende werkzaamhedenMeer-componentengrepen zorgen voor slipvrije, comfortabele bedieningSnelle, precieze haakse krimp van afzonderlijke adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1+4, zelfinstellend voor maten 0. 25 - 4 mm² / 2 x 2. 4 mm² / 2 x 2. 4 mm² / 2 x 2. 4 mm².25 - 4 mm² / 2 x 2.5 mm² - maakt snel krimpen tussen verschillende maten mogelijkRepetitieve, hoge krimpkwaliteit door ratelmechanisme met een volledige krimpcyclusSnijden met fijninstelling - voor optimale aanpassing aan speciale materialen of temperatuursomstandigheden voor flexibele en massieve geleiders tussen 0.03 en 10 mm² (AWG 32-8)Schone snede van koper- en aluminiumgeleiders fijnaderig tot 10 mm² (AWG 8), massief tot 6 mm² (AWG 10)Hoge kwaliteit behuizing van glasvezelversterkte kunststofVoor de elektrotechnische handel: voor huisinstallaties en bedrading van elektronische apparaten, zoals PLC (Programmable Logic Controller)
Sterke punten
-Perfect krimpen: snel en gelijkmatig vierkant krimpen voor afzonderlijke adereindhulzen, het krimpmechanisme met ratel garandeert de vereiste krimpdruk
Nauwkeurig strippen: past zich automatisch aan de betreffende kabeldiameter aan en zorgt voor consistente striplengten met de instelbare lengteaanslag, vooral bij repetitief werk
Meer-componentengrepen zorgen voor slipvast, comfortabel hanteren
Nauwkeurig strippen: past zich automatisch aan de betreffende kabeldiameter aan en zorgt voor consistente striplengten met de instelbare lengteaanslag, vooral bij repetitief werk
Meer-componentengrepen zorgen voor slipvast, comfortabel hanteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 4 mm² |
| Gewicht | 170 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,32 excl. BTW
/ stuk
€ 141,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden