FACOM STANDAARDKABELSCHOENTANG 449BPB

Standaard kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen

Zie technische informatie
Referenties
Facom:449BPB
Rubix:10108139
EAN:3148518718189
FACOM STANDAARDKABELSCHOENTANG 449BPB
Technische samenvatting
Lengte240 mm
Min. krimpcapaciteit1,5 mm²
Max. krimpcapaciteit6 mm²
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM STANDAARDKABELSCHOENTANG 449BPB


De Facom 449B standaard kabelschoentang is een multifunctioneel gereedschap voor elektrische aansluitingen met voorgeïsoleerde kabelschoenen en niet-geïsoleerde kabelschoenen van 1,5 tot 6 mm². De tang beschikt eveneens over een stripfunctie en een draadsnijder, waardoor het een veelzijdig gereedschap is voor werkzaamheden aan elektrische bekabeling.

Kenmerken:
Met de Facom 449B kabelschoentang kunnen voorgeïsoleerde en niet-geïsoleerde kabelschoenen worden gekrompen in drie secties: 1,5, 2,5 en 6 mm². De kleurcode identificeert elke krimpzone voor voorgeïsoleerde kabelschoenen: rood voor 1,5 mm², blauw voor 2,5 mm² en geel voor 6 mm², wat het risico op verkeerde selectie beperkt. De stripfunctie dekt een breed bereik van 0,75 tot 6 mm², verdeeld over zes afzonderlijke secties. De geïntegreerde draadsnijder aan het uiteinde van de tang maakt een extra gereedschap overbodig. Daarnaast zijn vijf meetmallen voor ISO-schroefdiameters geïntegreerd, van M2,6 tot M5. De ergonomische handgrepen zorgen voor een comfortabele grip bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Krimpsecties voor voorgeïsoleerde kabelschoenen: 1,5; 2,5; 6 mm².
• Krimpsecties voor niet-geïsoleerde kabelschoenen: 1,5; 2,5; 6 mm².
• Stripbereik: 0,75 tot 6 mm² (0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 mm²).
• Geïntegreerde ISO-meetmallen voor schroefdiameters: M2,6; M3; M3,5; M4; M5.
• Materiaal: zwart gelakt staal.
• Kleurcode op de krimpzone voor voorgeïsoleerde kabelschoenen: rood (1,5 mm²), blauw (2,5 mm²), geel (6 mm²).
• Gegraveerde maatmarkeringen op elke positie (krimpen, strippen, ISO M).
• Geïntegreerde draadsnijder aan het uiteinde van de tang.
• Ergonomische handgrepen.

Sterke punten

• De combinatie van krimpen, strippen en knippen in één gereedschap vermindert het aantal benodigde gereedschappen in werkplaatsen en op werven.
• De kleurcode per sectie op de krimpzone voor voorgeïsoleerde kabelschoenen versnelt de selectie en beperkt het risico op foutieve krimpverbindingen.
• De geïntegreerde ISO-meetmallen maken een snelle controle van schroefdiameters mogelijk.
• De constructie in zwart gelakt staal draagt bij aan de mechanische weerstand en duurzaamheid van het gereedschap.
• De ergonomische handgrepen verminderen vermoeidheid bij repetitieve werkzaamheden.

Toepassingen

De Facom 449B kabelschoentang is geschikt voor elektrische bekabelings- en aansluitwerkzaamheden in laagspanningsinstallaties. De tang is inzetbaar in uiteenlopende toepassingen, zoals de installatie en het onderhoud van elektrische verdeelborden, het aansluiten van kabelbundels in de maakindustrie, werkzaamheden aan besturings- of automatiseringsapparatuur en algemene elektrotechnische werkzaamheden in werkplaatsen of op locatie. De betrokken sectoren omvatten onder meer industrieel onderhoud, elektrotechniek, elektrische constructie en machinebouw. Het sectiebereik van 0,75 tot 6 mm² komt overeen met de soepele bekabeling die wordt gebruikt in de meeste toepassingen met zwakstroom en sterkstroom met een kleine doorsnede.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte240 mm
Min. krimpcapaciteit1,5 mm²
Max. krimpcapaciteit6 mm²
Gewicht260 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,51 excl. BTW
/ stuk
33,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden