PIAB S.BL20-2HN50.M5M5F.00 9914282
Multibellows zuignappen BL-2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:9914282
Rubix:A0815379
Fabrikant:9914282



Documenten
Productdetails : PIAB S.BL20-2HN50.M5M5F.00 9914282
De BL-2 HNBR-zuignap heeft een zachte, flexibele lip en is geschikt voor zakken die niet te strak verpakt zijn. De vier balgen bieden een goede niveaucompensatie.
Sterke punten
Geoptimaliseerd voor het hanteren van zakken bij hoge doorvoer. Gemaakt van duurzaam, hoogwaardig HNBR, wat een breed temperatuurbereik en markvrij hanteren mogelijk maakt. Veilige, niet-beschadigende grip op zakken. Geschikt voor niveaucompensatie. Hefbeweging om kleine en dunne objecten te scheiden. Minder geschikt wanneer de hefkracht parallel aan het oppervlak van het object is.
Toepassingen
Tassen, zakken en bundels; Hanteren van zakken en zakjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr (50° shore a) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | balg |
| Type | s.bl20-2 hnbr, 5xm5 vrouwelijk, 9914282 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,49 excl. BTW
/ stuk
€ 39,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen