SPARTEX SMEERVET NLGI 2-GRAAD 400GR CARTR. - 735988

Multifunctioneel smeervet

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:735988
Rubix:07850242
EAN:3660338019326
SPARTEX SMEERVET NLGI 2-GRAAD 400GR CARTR. - 735988
Technische samenvatting
Verpakkingpatroon
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX SMEERVET NLGI 2-GRAAD 400GR CARTR. - 735988


Smeervet , amberkleurig.
Bestand tegen hoge druk en slijtage.
Uitstekende bescherming tegen roest.
Goed bestand tegen water.
Gebruikstemperatuur: -30°C tot +120°C
NLGI 2-graad
Verpakt per 25 stuks

Sterke punten

Uitstekend bestand tegen druk, zeer geschikt voor scharnieren, kruiskoppelingen, naven, pompen en lagers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingpatroon
Inhoud400 g
Assortiment-20/+140 °c
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

SPARTEX UNIVERSEEL VET PATROON- AMBER 400GR 895039
  • spartex:895039
  • rubix:A0478305
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
5,70 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina