Referenties
Rocol:SAPPHIRE PREMIER 170kg
Rubix:07040290
Fabrikant:12479
EAN:5024747124794

Documenten
Productdetails : ROCOL 12479 SAPPHIRE PREMIER 170KG
Veelzijdig, universeel, synthetisch vet met PTFE.
Een hoogwaardig, volledig synthetisch multifunctioneel vet, ontwikkeld voor alle typen antifriction-lagers die onder extreme omstandigheden werken.
Sterke punten
Uitstekende prestaties bij extreem hoge en lage temperaturen. Toepassingen met hoge snelheid, zoals ventilator- en motorlagers. Verlengde smeerintervallen. Ideaal contactvet voor elektrische contacten. Compatibel met de meeste kunststoffen en rubbers. Verrijkt met PTFE. Temperatuurbereik van -50 tot +200ºC
Toepassingen
Een hoogpresterend, volledig synthetisch multifunctioneel vet, ontworpen voor alle typen rollagers die onder extreme omstandigheden werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | trommel |
| Inhoud | 170000 g |
| Kleur | bruin |
| Basis | synthetische koolwaterstofvloeistof |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Assortiment | sapphire premier |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.784,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13.049,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen