KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 72 62 200
Multifunctionele spoelfrees
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:72 62 200
Rubix:10169229
EAN:4003773081913

Documenten
Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG 72 62 200
Voor vlak doorslijpen van zachte materialen zoals kunststof, aluminium, koper en lood. Snijdt met weinig moeite grote stukken zacht metaal of kunststof. 20° schuine kop met scharnierafdekking aan één kant en zijkniptang voor een zuivere snede. Laat ruimte over voor de hand om vast te pakken. Openingsveer geïntegreerd in handgrepen en vergrendeling voor comfortabel werken en veilig transport. Precieze snijkanten voor zachte materialen. Geharde snijkanten, hardheid ca. 59 HRC. Chroom-vanadium elektrisch staal, gesmeed, in meerdere fasen in olie gehard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 205x62x24 mm |
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Vorm van de bekken | kort |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 375 g |
| Snijcapaciteit | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,96 excl. BTW
/ stuk
€ 78,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




