Referenties
Trelleborg:0064216
Rubix:27100044

Documenten
Productdetails : SLANG MULTIKLER D. 16 MM ROLLENGTE 40M
Doorvoer onder druk van verf, lak en vernis op basis van benzeen, tolueen en xyleen en voor bepaalde chemicaliën. Eveneens geschikt voor de uitrusting van verfpistolen.
Sterke punten
Buitenwand van de slang is bestand tegen corrosieve chemicaliën. Bevat geen siliconen. Antistatische binnenbuis.
Toepassingen
Oplosmiddelen/Verven/Lakken en vernissen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Buitendiameter | 25 mm |
| Boogradius | 130 mm |
| Druk niet-barsten | 60 bar |
| Land van oorsprong | FR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 887,20 excl. BTW
/ 40 meters
€ 1.073,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen