Referenties
Molykote:Multilub High Performance / 400g
Rubix:07020150
Fabrikant:23900364
EAN:5413278529848

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE MULTILUB PATROON 400GR
Hoogwaardig vet voor metaal/metaalcombinaties met langzame tot snelle bewegingen en middelmatige tot hoge belasting. Wordt gebruikt in kogel-glijlagers, rollagers, bolscharnieren, spiebanen en draadspindels; Wordt gebruikt voor chassissmering van kranen, vorkheftrucks en hefapparaten.
Sterke punten
• Hoge toelaatbare belasting
• Lage olieviscositeit en geringe neiging tot oxidatie
• Goede bestendigheid tegen wegwassen door water
• Goede bescherming tegen corrosie
• Vermindering van slijtage en putvorming
• Temperatuurbereik – Van -25 tot +120ºC
• Lage olieviscositeit en geringe neiging tot oxidatie
• Goede bestendigheid tegen wegwassen door water
• Goede bescherming tegen corrosie
• Vermindering van slijtage en putvorming
• Temperatuurbereik – Van -25 tot +120ºC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Assortiment | multilub |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,05 excl. BTW
/ stuk
€ 19,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden