ROCOL 12016 SAPPHIRE HI-PRESSURE 5KG

Sapphire® hoge druk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:SAPPHIRE HI-PRESSURE 5kg
Rubix:07040258
Fabrikant:12016
EAN:5024747120161
ROCOL 12016 SAPPHIRE HI-PRESSURE 5KG

Technische samenvatting

Verpakkingemmer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 12016 SAPPHIRE HI-PRESSURE 5KG


Zwaar, met klei verdikt vet met molybdeendisulfide voor een langere levensduur in glijlagers.
Met klei verdikt lagervet met lange levensduur dat molybdeendisulfide bevat. Voor langzaam bewegende glijlagers die worden blootgesteld aan zware belastingen, schokken en trillingen.

Sterke punten

Extreme belastings- en slijtageprestaties.
Uitstekende corrosiebescherming.
Hoge weerstand tegen wegspoelen door water.
Verlengde smeerintervallen.
Temperatuurbereik van -20ºC tot +150ºC.

Toepassingen

Voor langzaam bewegende glijlagers die worden blootgesteld aan zware belastingen, schokken en trillingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingemmer
Basisminerale olie
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Assortimentsaffier
316,88 excl. BTW
/ stuk
383,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking