HYDROWEAR SHIRT LM MULTINORM MURCIA 043636 GEEL/ZWART MT L
Murcia T-shirt Multinorm
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043636YB-L
Rubix:A0620650
Fabrikant:043636YB-L
EAN:5420011909331

Productdetails : HYDROWEAR SHIRT LM MULTINORM MURCIA 043636 GEEL/ZWART MT L
SHIRT LANGE MOUW
• Borstzak
• Gasdectielus
• Tricotkraag
• UPF
• 60% Modacryl, 39% katoen, 1% anti-static, 210 gram
• Borstzak
• Gasdectielus
• Tricotkraag
• UPF
• 60% Modacryl, 39% katoen, 1% anti-static, 210 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% modacryl, 39% katoen, 1% anti-static |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,20 excl. BTW
/ stuk
€ 78,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen