PREMIER TECH T-SHIRT REDEF. REFL 106104 INK/GL MT XS
PREMIER TECH T-SHIRT 106104
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:PRE-106104InkFluoryellowXS
Rubix:35228678
Fabrikant:PRE-106104InkFluoryellowXS

Productdetails : PREMIER TECH T-SHIRT REDEF. REFL 106104 INK/GL MT XS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 55% biologisch katoen / 45% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,48 excl. BTW
/ stuk
€ 32,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
