Referenties
Tsubaki:RS35 NEPTUNE 1 RP (P=3/8'')
Rubix:01261062
Fabrikant:70150035000-M3.05
EAN:8718472782271
Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 06c-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS35-1 NEP/RP
ANSI N.E.P. ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen, bussen en pennen hebben een speciale drielaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisendebedrijfsomstandigheden. (Veerclips in SUS301.) De rollen in N.E.P. kettingen hebben een speciale coating die bestand is tegen corrosieve omstandigheden en het vele dynamische contact tussen rollen en kettingwielen.Deze ketting is geschikt voor blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 06c-1 |
| Gewicht | 1092 kg |
| Penlengte | 13,5 mm |
| Breukkracht min. | 9,8 kN |
| Ketting lengte | 3050 m |
| Ketting | asa 35-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,42 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 226,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen