MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 50-75 MET PLATTE BEUGEL 147-303
Naafmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:147-303
Rubix:A0278630
EAN:4946368020440

Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 50-75 MET PLATTE BEUGEL 147-303
Deze naafmicrometer is ontworpen met een zeer kleine keeldiepte, waardoor u de naafdikte, schouderprofielen in een boring en lagerbussen kunt meten.
Sterke punten
•Meet de dikte van de naaf en de schouders binnen een boring
Met ratelstop voor constante kracht
Met een standaardstaaf, behalve bij het model 0 - 1” / 0 - 25 mm
Met ratelstop voor constante kracht
Met een standaardstaaf, behalve bij het model 0 - 1” / 0 - 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 50 mm |
| Meetbereik, maximaal | 75 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,01 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 394,20 excl. BTW
/ stuk
€ 476,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen